環境美健
環境美健の 床/コンクリート/道路用
環境美健の 床/コンクリート
コンクリートクラック防水剤 ラドコンジェット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(330mL×6本)
注文コード
31598587
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
クラック補修専用防水剤です。
主成分
ケイ酸系
pH値
11.7
比重
1.225(25℃)
引火点(℃)
真の引火なし
主な用途
コンクリート
沸点(℃)
101
毒性
無し
危険物の類別
非危険物
特性
防水
蒸気圧
適用せず
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません