曜日別特売
- レスキューパッチ ニチレキ 31599183

レスキューパッチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1袋(15kg)注文コード31599183品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レスキューパッチは,最大粒径5mmの高耐久性・全天候型の常温混合物(パッチング材)です。
特殊改質アスファルトを使用しているため、粘着性に優れており、高い耐久性を示します。
レスキューパッチは、東京都の重交通対応・全天候型の品質規格(土木材料仕様書)に適合します。
降雨や降雪時、あるいは施工面が濡れていても施工可能です。
交通開放直後の骨材飛散抵抗性や耐水性に優れています。
長期にわたり耐久性、流動抵抗性を維持するので、重交通箇所にも適用できます。

用途一般道路、高速道路等の重交通路線のポットホール補修、2cm以上の段差修正、沈下したマンホール周りのパッチング特性耐水、高耐久主な用途木、アスファルト危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31599183
2022-05-03
用途: 道路補修に

めちゃくちゃ使いやすいです。柔らかいし、転圧後もめくれがありません。
もちろん、通常のホームセンターで売っているレミファルトとは比べ物になりません。
小さな道路補修に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする