HDV-SAM2.0U3-BKA 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック色 31600504

24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)2 注文コード31600504 品番HDV-SAM2.0U3-BKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ
みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す
現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現
静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心

インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 容量(TB)2 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2 仕様USB部ファイルシステム:NTFS 質量(g)約900 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状USB_3.0、MicroB 対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く) 最大消費電力(W)18 保証期間1年 動作温湿度範囲5〜35℃/20〜80%(結露不可) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分_0.0032 電源供給セルフパワー 端子数1 アズワン品番64-3796-12 データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする