高階救命器具
高階救命器具の ライフジャケット
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31600739
品番
TD-2401BOX
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX
用途
防水性のあるBOXなので
本体の劣化や誤作動を防ぐ
色
ホワイト
質量(g)
900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
専用BOX:330×130×180