菊水テープ キクダブル No.224 両面テープ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50巻) 注文コード 31600809 品番 KS-WT NO.224 1050-50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。
写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.084 基材不織布 用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。 材質不織布 寸法(幅Wmm×長さLm)10×50 粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2 主なワークパーツ
注意
※電気絶縁用には使用しないでください
※貼る面のほこり、油分、水分をよくふき取ってご使用ください
※テープを保管する場合は、直射日光を避けて涼しいところにテープを平らにして置いてください
※被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残る場合があるため、事前に確認してからご使用ください
※塩ビ及び可塑剤を含む下地材では浮きや剥がれが発生するため使用しないでください
※凹凸面、ザラザラ面や一般的に接着しにくいフッ素やシリコンには貼りつけできません
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の時にご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31600809
2022-11-21
用途:
商品製作
教育・研究機関

仕入れていた所よりも購入しやすかった。
日頃から商品が扱われているので安定している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする