マウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード31600949 品番M-Y9UBBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,310
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながらWeb閲覧に便利な”進む・戻る”ボタンを搭載し、快適な操作性を実現した5ボタンBlueLED有線マウス。

ブルー コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)約74.5 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能 ※ソフトによって「進む/戻る」ボタン操作できない場合あり ) 分解能1600カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0 LED色ブルー ボタン数5個(ホイールボタン含む) ホイール数1個 読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31600949 M-Y9UBBU 31600933 M-Y9UBBK マウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM エレコム マウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM エレコム 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31600949
2024-03-08
用途:
入力作業
製造業

エレコムのマウスはサイトより「マウスアシスタント5」をダウンロードすることで各ボタンのカスタマイズができます

当社ではmicrosoft Accessの前レコードの値をコピーするショートカット「Ctrl+7」を登録して便利に使用しています

対象商品:
31600949
2023-03-19
用途:
メール・インターネット・資料作成

1クリック・Wクリックは問題ないが、カーソルへの動作に違和感(微妙に動いてしまう)を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする