エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
スマホケース 汎用 5.2インチ ウルトラスリム マグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31601816
品番
P-02PLFUMCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる手帳型マルチカバーです。
色
カーボン調ブラック
セット内容
ケース本体×1
材質
本体:合成皮革、ABS、ポリウレタン
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×12×152