エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホン延長ケーブル/高音質
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1.0(コネクタを除く)
注文コード
31602139
品番
EHP-35ELN10GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノイズに強い!線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状
Φ3.5ステレオミニジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ(L型)
仕様
99.99%高純度銀メッキOFC
色
ゴールド
ケーブル長(m)
1.0(コネクタを除く)
対応機種
Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
シールド
95%編組シールド
メッキ
金メッキプラグ