エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホン延長ケーブル/高音質
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31602148
品番
EHP-35ELN10SV
参考基準価格(税別)
¥1,599
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ノイズに強い!線材とコネクタ部分へのノイズを徹底的に抑えた耐ノイズモデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
プラグ
金メッキプラグ
コネクタ形状
Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)
仕様
【OFC】99.99%高純度銀メッキOFC
色
シルバー
ケーブル長(m)
1.0※コネクタを除く
対応機種
Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
シールド
95%編組シールド