エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31602184
品番
EHP-35ELS10WH
参考基準価格(税別)
¥1,104
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状
Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)
プラグ
金メッキプラグ
仕様
【OFC】99.99%OFC
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1.0※コネクタを除く
対応機種
Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等
シールド
95%編組シールド