エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの リストレスト一体型
マウスパッド リストレスト付 ウレタンクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31602394
品番
MP-FCBK
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかい発泡クッションが手首にフィット!手首をやさしくつつむ、”ふんわりやわらかマウスパッド”。
色
ブラック
材質
基材:ウレタン、表面:ポリエステル、裏面:PU
形状
リストレスト一体型
本体質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×220×20