エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの リストレスト一体型
マウスパッド リストレスト付 ウレタンクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31602403
品番
MP-FCGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかい発泡クッションが手首にフィット!手首をやさしくつつむ、”ふんわりやわらかマウスパッド”。
色
グレー
材質
基材:ウレタン、表面:ポリエステル、裏面:PU
形状
リストレスト一体型
本体質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×220×20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31602403
MP-FCGY
31602394
MP-FCBK
マウスパッド リストレスト付 ウレタンクッション
エレコム
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)