ワイヤレスキーボード 無線 パンタグラフ 薄型 小型 PS5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31602559 品番 TK-FDP098TBK
参考基準価格(税別)¥7,636 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型ミニキーボード。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語83キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。

ブラック サイズミニ 質量(g)【キーボード本体】約374※電池を含まず、【レシーバー】約2 電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】289.2×127.5×21.2、【レシーバー】19.5×15.7×6.5 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB キー配列83 キー(日本語配列) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定) ホットキー数12キー 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする