ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103

ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103
ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103
ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103
ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103
ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103
ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103
ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103
ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103
ESL-402 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 31603103

セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31603103品番ESL-402
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、
パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。

用途
セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー太さ(mm)4.4ワイヤー長さ(m)2適合2.5×6mmその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:47.8×16×25.5シリンダー径(Φmm)16材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする