用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合3.2×4.5mm
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)
材質ヘッド部:亜鉛合金
色【ワイヤー】ブラック
質量(g)約130
タイプ通常
種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー
ワイヤー長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:47.8×16×25.5
ワイヤー太さ(mm)4.4
シリンダー径(Φmm)16
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング