はがき用紙 光沢紙 厚手 CANON用 ポストカード ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31603234 品番 EJH-CGNH50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

キヤノンプリンタの機能を活かした表現力を実現する光沢ハガキです。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。
年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。
試し刷りに便利なテスト用紙2枚付
郵便番号枠入り

ホワイト 紙厚(mm)0.21 白色度(%)0.98 坪量(g/m2)176 No.【お探しNo.】L44 枚数50枚入り 用紙光沢紙 用紙サイズはがきサイズ(100mm×148mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする