曜日別特売
EJH-TGAH100 はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入 エレコム 31603329

EJH-TGAH100 はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入 エレコム 31603329
EJH-TGAH100 はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入 エレコム 31603329
EJH-TGAH100 はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入 エレコム 31603329
EJH-TGAH100 はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入 エレコム 31603329
EJH-TGAH100 はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入 エレコム 31603329
EJH-TGAH100 はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入 エレコム 31603329

はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード31603329品番EJH-TGAH100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

写真印刷に最適なフォト光沢紙のハガキです。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。
しっかりした厚みで存在感のある特厚タイプです。
年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。
試し刷りに便利なテスト用紙2枚付
郵便番号枠入り

ホワイト紙厚(mm)0.26白色度(%)0.98坪量(g/m2)220No.【お探しNo.】L47枚数100枚入り用紙光沢紙用紙サイズはがきサイズ(100mm×148mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする