はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31603338 品番EJH-TGAH50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

写真印刷に最適なフォト光沢紙のハガキです。
人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現します。
しっかりした厚みで存在感のある特厚タイプです。
年賀状、暑中見舞い、各種案内状に最適です。
試し刷りに便利なテスト用紙2枚付
郵便番号枠入り

ホワイト 紙厚(mm)0.26 白色度(%)98 坪量(g/m2)220 寸法(mm)100×148 サイズはがき 紙質光沢紙 郵便番号欄あり 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31603338 EJH-TGAH50 31603329 EJH-TGAH100 はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入 エレコム はがき用紙 光沢 厚手 ポストカード ホワイト 100枚入 エレコム 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする