スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 超厚手 鮮明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31603399 品番 EJK-SRCTPA420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

細かい部分までくっきり再現できる高画質用スーパーファイン紙です。
厚さ0.340mmでカードのようなしっかりした厚みと、優れた印字適正を持つ超特厚用紙です
高精細な写真画像から細かい文字まで、ニジミや裏写りを防ぎ、クッキリ鮮明に印字できます。
写真の印刷や名刺、招待状、表層がはがれにくくクラフトにも最適です。
染料インク、顔料インクに対応したインクジェット専用用紙です。
反対面の印刷が透けて見える「裏抜け」が起きにくく、用紙の両面に印字できます。

ホワイト 紙厚(mm)0.34 白色度(%)0.9 坪量(g/m2)256 No.【お探しNo.】D275 枚数20枚入り 用紙スーパーファイン紙(高画質用 超特厚 両面) 用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする