エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
紙厚(mm)
0.145
注文コード
31603654
品番
ELK-TFC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
紙厚
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
色
透明
紙厚(mm)
0.145
No.
【お探しNo.】D301
枚数
10枚入り
用紙
レーザー専用ラベル (透明 フリーカット)
坪量(g/m
2
)
173
用紙サイズ
A4サイズ(210mm×297mm)