エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31603679
品番
ELK-TFM10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
色
ホワイト
紙厚(mm)
0.16
No.
【お探しNo.】D300
枚数
10枚入り
用紙
レーザー専用ラベル (マットホワイト フリーカット)
坪量(g/m
2
)
196
用紙サイズ
A4サイズ(210mm×297mm)