PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 研磨(電動)
PROXXON(プロクソン)の ドリル研削機
ハイス用砥石 皿ビス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31605219
品番
21205
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。
皿ビス用
外径(Φmm)
44-50
用途
切れなくなったドリルの再研磨
適合機種
ドリルシャープナー(No.21200)
材質
WA砥石
粒度
80番
厚さ(mm)
12.7
穴径(Φmm)
10
被削材
ハイス/超鋼/チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応