ダイヤモンド砥石 皿ビス

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31605228 品番21206
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。
皿ビス用

外径(Φmm)44-50 用途切れなくなったドリルの再研磨 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) 材質ダイヤ砥石 粒度230番 厚さ(mm)13.7 穴径(Φmm)12.7 被削材ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする