画像準備中

スプレーブース交換用本体

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31605246 品番22752
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

換気ファン、ダクトホース以外の交換用本体です

用途スプレーブース交換用本体 付属品フィルター3枚 材質ボール紙 高さ(mm)370 奥行(mm)250 横(mm)590 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31605246
2021-08-30
用途:
プラモデルの塗装用
不動産業

納期に時間がかかりそうでしたので余裕を持って注文しましたが、予想より早く入荷してよかったです。ダンボールでできているので自分で作ろうかとも思いましたが、手軽なので購入しました。問題なく使用できています。

対象商品:
31605246
2020-08-14
用途:
模型塗装に
デザインオフィスアイボックス 様 (サービス業)

プロクソン(PROXXON)スプレーブースの交換部品。自分で段ボールを切って作れないこともないですが、結構切り込みが複雑で手間がかかるし、在庫不足でなかなか購入できないので、思い切って注文しました。フィルターも3枚対いてるし、まぁいいか。と思いきや出荷が大幅に遅れ2か月待ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする