PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の ねじ供給機/トレー
延長用ダクト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31605264
品番
22756
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
長さ(cm)
45〜150
コード長さ(m)
1.5
用途
延長用ダクトホース
材質
アルミ
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応