PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の ねじ供給機/トレー
延長用ダクト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31605273
品番
22757
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
長さ(cm)
95〜400
コード長さ(m)
4
用途
延長用ダクトホース
材質
アルミ
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応