PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 研削
PROXXON(プロクソン)の 精密グラインダー
ミニルーターLS50(本体のみ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31605316
品番
26405
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
低速、ハイトルクミニルーター
電源トランス無し
電源(V)
12
回転数(min
-1
[r.p.m])
2300〜4500
質量(g)
400
用途
みがき作業や穴あけ作業や模型工作
付属品
コレットチャックΦ2.35mm、スパナ、ドリルチャック
消費電力(W)
20
チャック径(Φmm)
0.5〜3.2
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応