PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ホールソー・コアドリル
PROXXON(プロクソン)の 磁気ボール盤用工具
PROXXON(プロクソン)の 磁気ボール盤用工具本体
彫刻テーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31605465
品番
27106
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途
ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。
適合機種
26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・
質量(kg)
2
高さ(mm)
140
倍率(倍)
1/2・1/3・1/4・1/5
縦(mm)
290
横(mm)
280
文字寸法(mm)
最大:8×4.5、最少:3.2×1.8
アズワン品番
64-9674-01
RoHS指令(10物質対応)
対応