PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
PROXXON(プロクソン)の 旋盤/フライス盤
フライスモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31605474
品番
27160
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途
フライスマシン交換用モーター
付属品
Φ6mmコレットチャック、専用スパナ
形状
主軸:1/2-20ネジ
内径(Φmm)
主軸:8
消費電力(W)
200
チャック寸法(mm)
Φ6
電源(DC-V)
38〜40
回転数(min
-1
[回/分])
1200〜6000
RoHS指令(10物質対応)
対応