PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 研削
PROXXON(プロクソン)の 精密グラインダー
マイクロ・グラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31605526
品番
27570
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
木、金属等の塗装落とし、錆落とし、磨き、切断等
電源(V)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000〜18000
長さ(mm)
230
質量(g)
500
用途
切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落とし
付属品
コレットチャックΦ2.35・3.0・3.2mm・スパナ
消費電力(W)
50
定格使用時間(分)
15
太さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応