マイクロ・ポリッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31605535 品番27580
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機

電源(V)100 回転数(min-1[r.p.m])800〜2400 長さ(mm)270 質量(g)720 用途磨き、研磨 付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤 消費電力(W)50 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-05 太さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31605535
2021-06-20
用途:
塗装の細かな部分の磨き作業

磨きに使うディスク部分の回転数を低く設定できるので塗装面を傷めずに、作業がスムーズ。付属品も揃っているので、このセットだけで作業が可能。

1人が参考にしています
対象商品:
31605535
2020-10-24
用途:
塗装の仕上げ
建設業・工事業

小さな物へも低回転で作業可能なので塗膜を傷めず仕上げが出来ます。そこそこの重さがあるので オプションの固定器具などで固定して使うとグラインダーとしても使えると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする