18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31605657 品番82100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。

セット内容
[ヘックスビットソケット](1/4" 6.3mm) HEX2/2.5/3/4/5/6mm
[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) HEX6/7/8/10/12/14mm
[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) ロング HEX5/6/7/8/10/12mm
[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
差込角(inch)1/4,1/2 差込角(mm)6.3/12.7 規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構) 用途ボルト・ナット回し 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする