ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31605754 品番 83059
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能

寸法S1(mm)22 ラチェット機構あり 寸法L(mm)285 首振りあり 用途ボルト・ナット回し 歯数72枚 質量(g)380 寸法B2(mm)9.8 寸法B1(mm)12.9 寸法W1(mm)42 アズワン品番64-9674-13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする