ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31605779 品番83126
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ
レーザーマーキングでより明確にサイズを明記
ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵
トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア
ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能

ラチェット機構あり 用途ボルト・ナット回し セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入 歯数72枚 オフセット15° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする