ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31605806 品番 83134
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ
レーザーマーキングでより明確にサイズを明記
ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵
トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア
ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能

寸法S1(mm)12 ラチェット機構あり 寸法L(mm)175 用途ボルト・ナット回し 歯数72枚 質量(g)78 寸法B2(mm)6.7 寸法B1(mm)9 寸法W1(mm)24 オフセット15° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする