PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケットハンドル
PROXXON(プロクソン)の ラチェットハンドル
マイクロ・ビットラチェット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31605919
品番
83158
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用
全長(mm)
122
用途
ボルト・ナット回し
歯数
72枚
質量(g)
80
タイプ
六角ビット用
ヘッド高さ(mm)
12
ヘッド幅(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応