曜日別特売
83373 XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング PROXXON(プロクソン) 31606113

83373 XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング PROXXON(プロクソン) 31606113
83373 XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング PROXXON(プロクソン) 31606113

XZN(スプライン)トリプルスクエアビットソケット 1/2 ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズXZN10
内容量1個注文コード31606113品番83373
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2全長(mm)100サイズXZN10直径(Φmm)21.9アズワン品番64-9674-31RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする