PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ
PROXXON(プロクソン)の ソケット/ソケットレンチ付属品
PROXXON(プロクソン)の 電動工具用ソケットアダプター
電気ドライバー用アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31606147
品番
83460
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
用途
ボルト・ナット回し
全長(mm)
75.5
質量(g)
60
アズワン品番
64-9674-42
RoHS指令(10物質対応)
対応