3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31606244 品番 83633
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 用途ボルト・ナット回し 全長(mm)50.8 サイズXZN10 先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエア アズワン品番64-9674-52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする