PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の ドライバー/ビット
PROXXON(プロクソン)の ドライバー
PROXXON(プロクソン)の 差替式ドライバー
コンビネーションビットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31606488
品番
84283
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
全長(mm)
220
質量(g)
120
差込角(mm)
6.3/六角軸
差込角(inch)
1/4/六角軸
用途
ボルト・ナット回し
商品構成
単品
アズワン品番
64-9674-73
RoHS指令(10物質対応)
対応