※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バートロリボン T110T

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(240m×10巻) 注文コード 31606515 品番 WB1034961
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。
平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
最も印字適性が良好なリボンです。

幅(mm)39.5 長さ(m)240 適合機種バートロニクスシリーズ 種類セミレジン/裏巻 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする