ワイドアタックD1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード31606926 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中後期の雑草防除に水を張ったまま使える1キロ粒剤
ノビエ、広葉、多年生の難防除雑草に優れた効果
じっくり枯らすペノキススラムとダイムロン配合

成分ペノキススラム…0.6%、ダイムロン…10.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)22372 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする