クサリノー10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード31606944 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

茎葉処理除草剤専用の展着剤です。
非イオン系の展着剤であるため、ジクワット、パラコートなどのカチオン型除草剤に最適の展着剤です。
散布液に添加することにより展着性をよくするとともに除草効果を安定させます。

成分ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル…10.0% 使用方法添加 有効期限(年)5年 使用量10〜15mL/散布液10Lただし特に付着し難い雑草の場合は20〜25mL/散布液10L 性状淡黄色液体 適合作物非選択性除草剤の登録内容の作物 農林水産省登録第(号)11400 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
※使用に当たっては、本剤及び適用農薬の使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意するとともに、それぞれの注意事項を遵守する。
特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする