マーシェット乳剤

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード31607014 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

乾田直播水稲にお勧めする除草剤です。
「播種直後〜稲出芽前」の雑草発生前に使用すれば、乾田時期の雑草の発生を抑えます。
除草効果が長く続くので、その後の雑草防除が楽になります。

成分ブタクロール32.0% 性状紫色澄明可乳化油状液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)20131 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする