丸和バイオケミカル
丸和バイオケミカルの 農薬
丸和バイオケミカルの 展着剤
丸和バイオケミカルの 業務用展着剤
サーファクタントWK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
31607084
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
非イオン性の展着剤ですから、多くの除草剤に加用できます。
生育中の雑草防除効果を高めます。
多年生雑草の防除効果も高めます。
土壌処理型除草剤の葉面吸収も促進させます。
用途
展着剤として
有効期限(年)
5
有効成分
ポリオキシエチレンドデシルエーテル78.0%、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(PRTR・1種)54%
性状
白色透明な液体
農林水産省登録第(号)
7019
毒劇区分
普通物