丸和バイオケミカル
丸和バイオケミカルの 除草剤
丸和バイオケミカルの 農薬登録あり
丸和バイオケミカルの 農耕地用
ハーモニー細粒剤F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
31607118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,065
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハーモニー75DF水和剤を細粒剤化した麦作およびいぐさ用除草剤です。とくに発生前から発生始期のスズメノテッポウに高い防除効果を発揮します。
用途
除草剤として
成分
チフェンスルフロンメチル0.15%
有効期限(年)
5
性状
類白色細粒及び微粒
適合作物
小麦、大麦、いぐさ
農林水産省登録第(号)
19275
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用