TCL-003 trad 14.4V充電式電動のこぎり DIY用 電気ノコギリ バッテリー・充電器付 trad 31607513 TCL-003 trad 14.4V充電式電動のこぎり DIY用 電気ノコギリ バッテリー・充電器付 trad 31607513 TCL-003 trad 14.4V充電式電動のこぎり DIY用 電気ノコギリ バッテリー・充電器付 trad 31607513

trad 14.4V充電式電動のこぎり DIY用 電気ノコギリ バッテリー・充電器付

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31607513 品番TCL-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

簡単!ワンタッチブレード交換!

モーター電圧(V)DC14.4 バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約60 ストローク(mm)約10 ストローク数(回/分)0〜3000 用途木材・庭木の切断、ご家庭の不要品解体に セット内容14.4V 充電式電動のこぎり、14.4V 1.5.Ahリチウムイオンバッテリーパック、14.4V 1.5Ah60分充電器、木工用ブレード1枚、塩ビ/PC用ブレード1枚 コード長さ(m)約1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×305×65 本体質量(g)約1200(バッテリーパック含む) 切断能力(mm)木材:厚さ55mm、塩ビパイプ:径60mm 出力電圧(V)DC16.8 出力電流(A)1.5 バッテリーリチウムイオン電池 作業量(目安)2×4材:約30回(1充電当たり) 充電器電圧(V)AC100 充電入力容量(VA)60 充電器周波数(Hz)50/60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31607513
2023-01-04
用途:
庭木の剪定
農・林・水産業

購入後初めて使っている時に何回か横振れが起き根元から折れてしまった。

対象商品:
31607513
2019-11-17
用途:
庭木の伐採
製造業

充電式なので、どんな場所でも利用でき、大満足です。

対象商品:
31607513
2020-11-13
用途:
枝の剪定
その他業種

檜の枝を切り落として、細かく切ろうと思ったら歯が横振れして根元から折れた。
何が起こったかわからず呆然としてしまいました。初使用10分後のできごとでした。
替え刃を買ってきて、後は普通に使いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする