電動のこぎり

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31607529 品番ASK-1010KT
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に

電源(単相/V)100 消費電力(W)180 電流(A)2 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0〜4500 付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 コード長さ(m)10 切断能力(mm)庭木:径45mm 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)木材40
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-05
用途:
不要品の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法を気にせずに木製の物を解体するならチェンソーの方が早いかも

対象商品:
31607529
2019-09-21
用途:
家具の解体
医療・福祉・介護関連業

タンスなどの大型家具、不用品の解体、部品の加工などの色んな用途に使用できる。ノコギリの刃もセットになっていることと、刃もワンタッチで取り付けやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
31607529
2020-06-02
用途:
木の切断
株式会社野村商店 様 (卸売・小売業)

チェーンソーじゃなければダメでした。調査不足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
1人が参考にしています
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする