※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OHTAKE(旧クイッチャー)
OHTAKE(旧クイッチャー)の 電動工具 本体
OHTAKE(旧クイッチャー)の ねじ供給機/トレー
ねじ蔵 フロアタイプ FM用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31607583
品番
NJ-80F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー
適合
【ネジ供給機】FM用
電源(V)
AC100
適合ねじ
M2.0〜M6.0、首下長さ:最長15mmまで
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×191×188
ねじ容量(cc)
約800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません