海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/min)215 注文コード31607599 品番MFC-4024S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は吐出口径・口径・最大吐出量など9種類から選べます 他の種類を見る

車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。

用途
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
海苔の移送に。
電圧(V)DC-24 全揚程(m)29 吸入揚程(m)4 最大吐出量(L/min)215 付属品平行キー トラスコ品番153-0439 材質砲金 軸径(Φmm)20 質量(kg)8.8 回転数(min-1[r.p.m])500〜2300 使用液海水 所要動力(kW)1.5/1750rpm プーリー136.5×B1 アズワン品番64-9480-19
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86337352
2024-02-27
用途:
海水の移送
ハタツ電気商会 様

旧タイプと規格が変更されているので
寸法図を見やすいようにして欲しい

MonotaROからの回答

図面にカーソルを合わせて頂きクリックしてもらうと拡大された図面を見ることが出来ます。

対象商品:
62759796
2023-11-06
用途:
海水くーらーでつかっています。
豊丸 様

はいかんの、角度を自在にしてほしい。せめて180度ぐらい

対象商品:
86337352
2020-08-10
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

初めて使うので、まだ分からないが、こじんまりとまとまり良さそうだから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする